ショートヘキサゴン ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
257件の「ショートヘキサゴン ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートヘックスソケット」、「超ショートソケット」、「インパクトドライバー用 六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング1位
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットランキング3位
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング4位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)ランキング5位
超ショートタイプ
差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)8質量(g)28寸法L2(mm)6.5先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)24外径d(Φmm)19
1個
4,298税込4,728
翌日出荷


1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5全長(mm)43.5
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット
差込角(sq.)1/2全長(mm)55軸長(mm)17外径(Φmm)24先端形状ヘキサゴン
1個
679税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用差込角(mm)9.52全長(mm)42付属品ピン・リング
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9541セット内容ショートヘキサゴンビットソケットBT3-1/8S、9/64S、5/32S、3/16S、7/32S、1/4S、5/16S、3/8S、7/16S、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン
1セット(9個)
9,998税込10,998
当日出荷

一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
1個
449税込494
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
3,698税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン
1セット
10,980税込12,078
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)